Disco abrasivo perforado por toda la superficie
Trabajo sin sombreados ni polvo
Menor tiempo de lijado y trabajo eficaz con una capacidad de lijado hasta cuatro veces la de los materiales abrasivos perforados convencionales
Gran ahorro de tiempo y costes.
A diferencia de los materiales abrasivos perforados convencionales, el patrón de orificios de Useit Superpad P para vehículos se ha optimizado para el material y la cantidad de polvo producido.
Sin obstrucciones del disco abrasivo
Useit® Superpad P para vehículos es adecuado para su uso universal con cualquier plato de soporte para disco de lija (independientemente del número de orificios), con o sin extracción de polvo.
Aislamiento de espuma
Compensación de presión
La presión superficial localizada se reduce mediante el aislamiento de espuma.
Reducción al mínimo de excesos de lijado en bordes, cordones y curvas.
Los siguientes factores pueden afectar a los resultados de las tareas de lijado:
Formulario |
Arandela |
Patrón de orificios |
Perforaciones múltiples |
Color |
Dorado |
Tamaño del grano |
220 |
Diámetro |
50 mm |
Material del medio abrasivo |
Óxido de aluminio |
Revestimiento |
Estearato |
Técnica adhesiva |
Gancho y bucle |
Material del reverso |
Papel de peso C |
Código del sistema armonizado |
68052000000 |
Peso del producto (por artículo) |
0.720 g |
Catálogo General |
0581300220 |