Disco abrasivo Useit Superpad para vehículo

Ref.: 0581300180
Ver todas las versiones
DAPAP-USEIT-P-CAR-P180-D50MM

Descripción

DAPAP-USEIT-P-CAR-P180-D50MM
Disco abrasivo Useit Superpad para vehículo
Disco abrasivo perforado para masillas y compuestos a base de masilla, últimas manos de pintura de alta resistencia y pinturas al agua, además de plásticos y fibras compuestas (p. ej., GFRP).

Disco abrasivo perforado por toda la superficie

  • El polvo de lijado se extrae por completo de toda la superficie.
  • Sin obstrucciones; gran capacidad de lijado; larga vida útil; rectificado uniforme; elevado volumen de arranque de viruta.

Trabajo sin sombreados ni polvo

Menor tiempo de lijado y trabajo eficaz con una capacidad de lijado hasta cuatro veces la de los materiales abrasivos perforados convencionales

Gran ahorro de tiempo y costes.

A diferencia de los materiales abrasivos perforados convencionales, el patrón de orificios de Useit Superpad P para vehículos se ha optimizado para el material y la cantidad de polvo producido.

Sin obstrucciones del disco abrasivo

Useit® Superpad P para vehículos es adecuado para su uso universal con cualquier plato de soporte para disco de lija (independientemente del número de orificios), con o sin extracción de polvo.

Aislamiento de espuma

Compensación de presión

La presión superficial localizada se reduce mediante el aislamiento de espuma.

Reducción al mínimo de excesos de lijado en bordes, cordones y curvas.


Los siguientes factores pueden afectar a los resultados de las tareas de lijado:


  • 1. El estado de la superficie (tipo de relleno o masilla, patrón de pulverización de pintura, grado de secado).

  • 2. El usuario (presión de lijado, avance y técnica de lijado empleada).

  • 3. El plato de soporte para disco de lija (p. ej., la forma y la dureza)

  • 4. La herramienta de lijado (velocidad de rotación, tipo de accionamiento, carrera, aspiración, etc.).

Formulario

Arandela
Más Información

Patrón de orificios

Perforaciones múltiples
Más Información

Color

Dorado
Más Información

Tamaño del grano

180
Más Información

Diámetro

50 mm
Más Información

Material del medio abrasivo

Óxido de aluminio
Más Información

Revestimiento

Estearato
Más Información

Técnica adhesiva

Gancho y bucle
Más Información

Material del reverso

Papel de peso C
Más Información

Código del sistema armonizado

68052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.840 g
Más Información
Scroll to top