Disco de acabado para vehículos

Ref.: 0587800200
Ver todas las versiones
DAPAP-SG-2000-D50MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DAPAP-SG-2000-D50MM
Disco de acabado para vehículos
Para la eliminación de incrustaciones de polvo, deslizamientos de pintura y cuarteados, así como para el lijado fino antes de pulir y matear las superficies de pintura.

Tiempos de rectificado y pulido significativamente reducidos

Excelente volumen de arranque de viruta con un rendimiento de rectificado hasta 6 veces mayor.

Extracción de toda la superficie

Gracias al tejido de malla de espuma, el polvo de lijado se extrae por completo de toda la superficie, que se traduce en un rectificado uniforme.

Con compensación de presión, absorbente y permeable

La homogeneidad estructural del material de espuma garantiza la absorción y liberación controladas de agua.

Funcionamiento seguro

El material de espuma evita la presión de contacto sobre la superficie. Por lo tanto, el riesgo de lijado en bordes, cordones y curvas se reduce al mínimo.


Ideal para el lijado húmedo y en seco.

Formulario

Arandela
Más Información

Patrón de rectificado

2000
Más Información

Diámetro

50 mm
Más Información

Material del medio abrasivo

Óxido de aluminio
Más Información

Técnica adhesiva

Gancho y bucle
Más Información

Material del reverso

Espuma/malla
Más Información

Código del sistema armonizado

68052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.700 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0587800200

Ficha Técnica

32405591.pdf
Scroll to top