https://www.wurth.es/daemmst-stnwol-035-100x89mm0871100089-DAEMMST-STNWOL-035-100X89MM-DAEMMST-STNWOL-035-100X89MM<br>ROCKWOOL 800<br>Aislamiento de lana de roca con laminación de aluminio reforzada con malla, a prueba de desgarros<br><ul><li>Fácil de instalar debido al forro interior sangrado</li><li>Desacoplamiento acústico y expansión lineal proporcionada por aislamiento</li></ul><P></P><ul><li>No combustible A2<SUB>L</SUB>, s1 d0</li><li>Resistente a temperaturas de hasta +250 °C</li><li>Temperatura de fusión> +1.000 °C.</li><li>Instalación más sencilla </li><li>Gracias a su revestimiento interno con dentado</li><li>La lámina de papel de aluminio sirve de lámina impermeable antivapor</li><li>Hidrófuga</li></ul><br><p class="level1">Para el aislamiento de sistemas de calefacción y agua caliente, colectores solares, tuberías de agua caliente, tuberías de vapor</p><br/><P></P><br/><p class="level1">Para uso en sistema F3</p><br/><p class="level1">[A] + [C] + [D1] + [D4] + [H]</p><br/><ul><li> Partición de combinación [A]</li><br/><li> Partición contra incendios W combinación C</li><br/><li> Espuma ignífuga (90)</li><br/><li> Combinación de espuma ignífuga [D4]</li><br/><li> Partición de tubería Z [H]</li></ul><br><P>42</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/582943741.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/582943741.jpg08741003420874100340087410034108741100040874111100/Productos/Productos/Fontaneria y sanitarios/Productos/Fontaneria y sanitarios/Instalación de saneamiento/HVAC/Productos/Fontaneria y sanitarios/Instalación de saneamiento/HVAC/Aislante HVAC/Productos/Fontaneria y sanitarios/Instalación de saneamiento/HVAC/Aislante HVAC/Lana mineral HVAC, aislante2024-02-16T19:55:38+0000