ROCKWOOL 800

Ref.: 0871020018
Ver todas las versiones
-INSUMAT-MINERALWOOL-035-20X18MM

Descripción

-INSUMAT-MINERALWOOL-035-20X18MM
ROCKWOOL 800
Aislamiento de lana de roca con laminación de aluminio reforzada con malla, a prueba de desgarros
  • Fácil de instalar debido al forro interior sangrado
  • Desacoplamiento acústico y expansión lineal proporcionada por aislamiento

  • No combustible A2L, s1 d0
  • Resistente a temperaturas de hasta +250 °C
  • Temperatura de fusión> +1.000 °C.
  • Instalación más sencilla
  • Gracias a su revestimiento interno con dentado
  • La lámina de papel de aluminio sirve de lámina impermeable antivapor
  • Hidrófuga

Para el aislamiento de sistemas de calefacción y agua caliente, colectores solares, tuberías de agua caliente, tuberías de vapor



Para uso en sistema F3


[A] + [C] + [D1] + [D4] + [H]


  • Partición de combinación [A]

  • Partición contra incendios W combinación C

  • Espuma ignífuga (90)

  • Combinación de espuma ignífuga [D4]

  • Partición de tubería Z [H]

42

Sin polibromodifenil éteres (< 0,1 %)

Más Información

Material

Lana mineral
Más Información

Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP (< 0,1 %)

Yes
Más Información

Diámetro del tubo

18 mm
Más Información

Longitud

1 m
Más Información

Se puede utilizar para el tubo de acero, anchura nominal DN

DN.. 10..
Más Información

Se puede utilizar para tubo de cobre (diámetro exterior)

18 mm
Más Información

Se puede utilizar para tubos de cobre (anchura nominal DN)

DN.. 15..
Más Información

Se puede utilizar para el tubo de acero (diámetro exterior)

17,2 mm
Más Información

Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP (< 0,1 %)

Yes
Más Información

Rango de aplicación según GEG

100%
Más Información

Color

Color plata
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP (< 0,1 %)

Yes
Más Información

Condiciones de riesgo de corrosión

AGI Worksheet Q 132
Más Información

Free of antimony trioxide (< 0.1 %)

Yes
Más Información

Grosor del material aislante

20 mm
Más Información

Condiciones de clase de materiales de construcción

según DIN EN 13501-1
Más Información

Sin parafinas cloradas (< 0,1 %)

Más Información

Densidad moldeada máxima

115 kg/m³
Más Información

Conductividad térmica λ

0.035 W/(m*K)
Más Información

Sin bifenilos polibromados (< 0,1 %)

Más Información

Sin residuos de gránulos de neumáticos

Más Información

Sin tris-(2-carboximetil)fosfina borano (< 0,1 %)

Más Información

Diseño

Lateral interior con hendidura
Más Información

Condiciones de temperatura máxima en el lado de lana

250 °C
Más Información

Condiciones de temperatura máxima en el lado de aluminio

80 °C
Más Información

Riesgo de corrosión

AS quality
Más Información

Se puede utilizar para tubos de acero (imperial)

3/8 pulgadas
Más Información

Calidad

Calidad AS según AGI Q 132, DIN 13468
Más Información

Sin estaño (< 0,1 %)

Más Información

Material de la capa exterior

Lámina de aluminio reforzado con rejilla
Más Información

Sin hexabromociclododecano (< 0,1 %)

Más Información

Clase de materiales de construcción

A2L, s1 d0 - No inflamable
Más Información

Repelente al agua

Más Información

Temperatura de fundición mínima

1000 °C
Más Información

Técnica adhesiva

Autoadhesivo, superpuesto
Más Información

Sin agentes de soplado halogenados (< 0,1 %)

Más Información

Sin plomo (< 0,1 %)

Más Información

Sin compuestos de boro (< 0,1 %)

Más Información

Código del sistema armonizado

68061000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

239.000 g
Más Información

Densidad moldeada mínima

90 kg/m³
Más Información

Condiciones de conductividad térmica λ

a una temperatura media de 40 °C, de acuerdo con la norma DI
Más Información

Condiciones de punto de fusión

de acuerdo con DIN 4102
Más Información

Riesgo de corrosión/condiciones

AS quality / AGI Worksheet Q 132
Más Información

Grosor de aislante x diámetro del tubo

20 x 18 mm
Más Información

Densidad moldeada mínima/máxima

90-115 kg/m³
Más Información

Clase de materiales de construcción/condiciones

A2L, s1 d0 - No inflamable / según DIN EN 13501-1
Más Información
Scroll to top