FLEXEN PE estable

Ref.: 0870609042
Ver todas las versiones
-DAEMMST-PE-STABIL-9X42MM

Descripción

-DAEMMST-PE-STABIL-9X42MM
FLEXEN PE estable
Evita el malgasto de recursos
  • El producto está elaborado con más de un 30 % de materias primas renovables
  • El recubrimiento externo, robusto y resistente a impactos, protege de daños mecánicos

Para aislamiento:


  • Tubos de calefacción y de agua caliente conforme a GEG 2020

  • Tuberías de agua fría conforme a la norma DIN 1988

Sin polibromodifenil éteres (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Conductividad térmica λ

0.040 W/(m*K)
Más Información

Sin bifenilos polibromados (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Sin residuos de gránulos de neumáticos

Sí
Más Información

Material

Polietileno de celdas cerradas
Más Información

Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP (< 0,1 %)

Yes
Más Información

Diámetro del tubo

42 mm
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

100 °C
Más Información

Sin tris-(2-carboximetil)fosfina borano (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Longitud

2 m
Más Información

Se puede utilizar para el tubo de acero, anchura nominal DN

DN.. 32..
Más Información

Se puede utilizar para tubo de cobre (diámetro exterior)

42 mm
Más Información

Se puede utilizar para tubos de cobre (anchura nominal DN)

DN.. 40..
Más Información

Se puede utilizar para el tubo de acero (diámetro exterior)

42,4 mm
Más Información

SVHC según REACH < 0,1 %

Sí
Más Información

Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP (< 0,1 %)

Yes
Más Información

Riesgo de corrosión

Cumple con los requisitos
Más Información

Rango de aplicación según GEG

Sin requisito
Más Información

Color

Color plata
Más Información

Materiales de construcción

Sí
Más Información

Se puede utilizar para tubos de acero (imperial)

1 1/4 pulgadas
Más Información

Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP (< 0,1 %)

No
Más Información

Volume of insulation material per metre

0.0015 m³
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

0 °C
Más Información

Condiciones de riesgo de corrosión

de acuerdo con DIN 1988-200
Más Información

Área de aplicación según DIN 1988

Sí
Más Información

Sin estaño (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Free of antimony trioxide (< 0.1 %)

No
Más Información

Grosor del material aislante

9 mm
Más Información

Material de la capa exterior

Polietileno, coextruido
Más Información

Condiciones de clase de materiales de construcción

de acuerdo con DIN EN 13501
Más Información

Sin hexabromociclododecano (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Clase de materiales de construcción

E - Normalmente inflamable
Más Información

Sin agentes de soplado halogenados (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Sin plomo (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Sin compuestos de boro (< 0,1 %)

No
Más Información

Código del sistema armonizado

39173900990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

150.000 g
Más Información

Condiciones de conductividad térmica λ

a una temperatura media de 40 °C, de acuerdo con DIN EN ISO
Más Información

Grosor de aislante x diámetro del tubo

9 x 42 mm
Más Información

Riesgo de corrosión/condiciones

Cumple con los requisitos / de acuerdo con DIN 1988-200
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

0 hasta 100 °C
Más Información

Clase de materiales de construcción/condiciones

E - Normalmente inflamable / de acuerdo con DIN EN 13501
Más Información
Scroll to top