FLEXEN PE estable
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
-DAEMMST-PE-STABIL-25X22MM
Descripción
-DAEMMST-PE-STABIL-25X22MM
FLEXEN PE estable
Evita el malgasto de recursos
El producto está elaborado con más de un 30 % de materias primas renovables El recubrimiento externo, robusto y resistente a impactos, protege de daños mecánicos Para aislamiento:
Tubos de calefacción y de agua caliente conforme a GEG 2020 Tuberías de agua fría conforme a la norma DIN 1988
Sin polibromodifenil éteres (< 0,1 %)
Sí
Más Información
Conductividad térmica λ
0.040 W/(m*K)
Más Información
Sin bifenilos polibromados (< 0,1 %)
Sí
Más Información
Sin residuos de gránulos de neumáticos
Sí
Más Información
Material
Polietileno de celdas cerradas
Más Información
Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP (< 0,1 %)
Yes
Más Información
Diámetro del tubo
22 mm
Más Información
Condiciones de temperatura máxima
100 °C
Más Información
Sin tris-(2-carboximetil)fosfina borano (< 0,1 %)
Sí
Más Información
Longitud
2 m
Más Información
Se puede utilizar para el tubo de acero, anchura nominal DN
DN.. 15..
Más Información
Se puede utilizar para tubo de cobre (diámetro exterior)
22 mm
Más Información
Se puede utilizar para tubos de cobre (anchura nominal DN)
DN.. 20..
Más Información
Se puede utilizar para el tubo de acero (diámetro exterior)
21,3 mm
Más Información
SVHC según REACH < 0,1 %
Sí
Más Información
Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP (< 0,1 %)
Yes
Más Información
Riesgo de corrosión
Cumple con los requisitos
Más Información
Rango de aplicación según GEG
100%
Más Información
Color
Color plata
Más Información
Materiales de construcción
Sí
Más Información
Se puede utilizar para tubos de acero (imperial)
1/2 pulgadas
Más Información
Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP (< 0,1 %)
No
Más Información
Volume of insulation material per metre
0.00377 m³
Más Información
Condiciones de temperatura mínima
0 °C
Más Información
Condiciones de riesgo de corrosión
de acuerdo con DIN 1988-200
Más Información
Sin estaño (< 0,1 %)
Sí
Más Información
Free of antimony trioxide (< 0.1 %)
No
Más Información
Grosor del material aislante
26 mm
Más Información
Material de la capa exterior
Polietileno, coextruido
Más Información
Condiciones de clase de materiales de construcción
de acuerdo con DIN EN 13501
Más Información
Sin hexabromociclododecano (< 0,1 %)
Sí
Más Información
Clase de materiales de construcción
E - Normalmente inflamable
Más Información
Sin agentes de soplado halogenados (< 0,1 %)
Sí
Más Información
Sin plomo (< 0,1 %)
Sí
Más Información
Sin compuestos de boro (< 0,1 %)
No
Más Información
Código del sistema armonizado
39173900990
Más Información
Peso del producto (por artículo)
190.000 g
Más Información
Condiciones de conductividad térmica λ
a una temperatura media de 40 °C, de acuerdo con DIN EN ISO
Más Información
Grosor de aislante x diámetro del tubo
26 x 22 mm
Más Información
Riesgo de corrosión/condiciones
Cumple con los requisitos / de acuerdo con DIN 1988-200
Más Información
Condiciones de temperatura mínima/máxima
0 hasta 100 °C
Más Información
Clase de materiales de construcción/condiciones
E - Normalmente inflamable / de acuerdo con DIN EN 13501
Más Información
https://www.wurth.es/daemmst-pe-stabil-25x22mm
0870825022
-DAEMMST-PE-STABIL-25X22MM
-DAEMMST-PE-STABIL-25X22MM<br>FLEXEN PE estable<br>Evita el malgasto de recursos<br><ul><li>El producto está elaborado con más de un 30 % de materias primas renovables</li><li>El recubrimiento externo, robusto y resistente a impactos, protege de daños mecánicos</li></ul><br><p class="level1">Para aislamiento:</p><br/><ul><li>Tubos de calefacción y de agua caliente conforme a GEG 2020</li><br/><li>Tuberías de agua fría conforme a la norma DIN 1988</li></ul>
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/113300.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/113300.jpg
0874100200
0874110001
/Productos
/Productos/Fontaneria y sanitarios
/Productos/Fontaneria y sanitarios/Instalación de saneamiento/HVAC
/Productos/Fontaneria y sanitarios/Instalación de saneamiento/HVAC/Aislante HVAC
/Productos/Fontaneria y sanitarios/Instalación de saneamiento/HVAC/Aislante HVAC/Aislante de polietileno para HVAC
2024-02-16T19:55:40+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!