Bloque excéntrico FLEXEN®

Ref.: 0870525028
Ver todas las versiones

-DAEMMST-EXZNTERBLCK-CMPCT-25X28

Descripción

-DAEMMST-EXZNTERBLCK-CMPCT-25X28
Bloque excéntrico FLEXEN®
Evita el malgasto de recursos. Especialmente indicado para el montaje de suelos de hormigón sin revestir.
  • El producto está elaborado con más de un 30 % de materias primas renovables
  • La forma estrecha y angular encaja perfectamente en la base solada, con lo que evita la aparición de puntos débiles en esta y garantiza una excelente protección contra los impactos
  • Menor altura de montaje que los materiales aislantes de tuberías concéntricas

Para aislamiento:


  • Tuberías de calefacción en la zona del suelo de acuerdo con la Ley alemana de Energía de la Edificación GEG 2024

  • Tuberías de agua fría conforme a la norma DIN 1988

Sin polibromodifenil éteres (< 0,1 %)

Más Información

Manifiesto de equivalencia de acuerdo con la ley de energía

De acuerdo con la confirmación G-D-001/2018
Más Información

Conductividad térmica λ

0.042 W/(m*K)
Más Información

Sin bifenilos polibromados (< 0,1 %)

Más Información

Sin residuos de gránulos de neumáticos

Más Información

Material

Polietileno de celdas cerradas
Más Información

Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP( 0,1 %)

Yes
Más Información

Diámetro del tubo

28 mm
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

100 °C
Más Información

Sin tris-(2-carboximetil)fosfina borano (< 0,1 %)

Más Información

Longitud

2 m
Más Información

Se puede utilizar para el tubo de acero, anchura nominal DN

DN.. 20..
Más Información

Se puede utilizar para el tubo de acero (diámetro exterior)

26,9 mm
Más Información

SVHC según REACH < 0,1 %

Más Información

Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP ( 0,1 %)

Yes
Más Información

Riesgo de corrosión

Cumple con los requisitos
Más Información

Rango de aplicación según GEG

100% (Fe)
Más Información

Color

Color plata
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Se puede utilizar para tubos de acero (imperial)

3/4 pulgada
Más Información

Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP ( 0,1 %)

No
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

0 °C
Más Información

Condiciones de riesgo de corrosión

de acuerdo con DIN 1988-200
Más Información

Sin estaño (< 0,1 %)

Más Información

Free of antimony trioxide ( 0.1 %)

No
Más Información

Condiciones de reducción del impacto acústico

de acuerdo con DIN 4109, aumentó según el informe de prueba
Más Información

Grosor del material aislante

25 mm
Más Información

Material de la capa exterior

Polietileno, coextruido
Más Información

Condiciones de clase de materiales de construcción

según DIN EN 13501-1
Más Información

Sin hexabromociclododecano (< 0,1 %)

Más Información

Clase de materiales de construcción

E - Normalmente inflamable
Más Información

Sin agentes de soplado halogenados (< 0,1 %)

Más Información

Sin plomo (< 0,1 %)

Más Información

Reducción del impacto acústico

Más Información

Sin compuestos de boro (< 0,1 %)

No
Más Información

Código del sistema armonizado

391739000990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

102.600 g
Más Información

Condiciones de conductividad térmica λ

a una temperatura media de 40 °C, de acuerdo con DIN EN ISO
Más Información

Altura de construcción

64 mm
Más Información

Grosor de aislante x diámetro del tubo

25 x 28 mm
Más Información

Riesgo de corrosión/condiciones

Cumple con los requisitos / de acuerdo con DIN 1988-200
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

0 hasta 100 °C
Más Información

Clase de materiales de construcción/condiciones

E - Normalmente inflamable / según DIN EN 13501-1
Más Información
Scroll to top