Manguera de desagüe FLEXEN® PE

Ref.: 0873605050
Ver todas las versiones
-DAEMMST-PE-ABFLSCHL-10M-5MMXDN50

Descripción

-DAEMMST-PE-ABFLSCHL-10M-5MMXDN50
Manguera de desagüe FLEXEN® PE

Resistente a desgarros y aplastamientos

Protege contra daños mecánicos

Película interna fácil de colocar

Fácil de colocar, aun sobre manguitos y tubos acodados


Para aislar tubos de desagüe (plástico/SML):


  • Para aislamiento sonoro y reducción del ruido generado por estructuras (ruidos por circulación y crujidos) de conformidad con las normas DIN 4109 y VDI 4100

  • Ofrece protección contra la formación de condensación

Sin polibromodifenil éteres (< 0,1 %)

Más Información

Material

Polietileno de celdas cerradas
Más Información

Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP (< 0,1 %)

Yes
Más Información

SVHC según REACH < 0,1 %

Más Información

Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP (< 0,1 %)

Yes
Más Información

Color

Color plata
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP (< 0,1 %)

Yes
Más Información

Condiciones de riesgo de corrosión

de acuerdo con DIN 1988-200
Más Información

Free of antimony trioxide (< 0.1 %)

Yes
Más Información

Grosor del material aislante

5 mm
Más Información

Condiciones de clase de materiales de construcción

de acuerdo con DIN EN 13501
Más Información

Conductividad térmica λ

0.036 W/(m*K)
Más Información

Sin bifenilos polibromados (< 0,1 %)

Más Información

Sin residuos de gránulos de neumáticos

Más Información

Nivel de presión acústica del tubo SML

23 dB
Más Información

Condiciones del nivel de presión acústica del tubo SML

a un caudal de 2 l/s, DIN 4109, VDI 4100, según el informe d
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

90 °C
Más Información

Sin tris-(2-carboximetil)fosfina borano (< 0,1 %)

Más Información

Riesgo de corrosión

Cumple con los requisitos
Más Información

Longitud del rollo

10 m
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

0 °C
Más Información

Se puede utilizar para tubos HT/SML (anchura nominal DN)

DN.. 50..
Más Información

Sin estaño (< 0,1 %)

Más Información

Anchura nominal DN

DN 50
Más Información

Material de la capa exterior

Polietileno
Más Información

Sin hexabromociclododecano (< 0,1 %)

Más Información

Clase de materiales de construcción

E - Normalmente inflamable
Más Información

Sin agentes de soplado halogenados (< 0,1 %)

Más Información

Sin plomo (< 0,1 %)

Más Información

Sin compuestos de boro (< 0,1 %)

Más Información

Sin halógenos (< 0,1 %)

Más Información

Código del sistema armonizado

39173900990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

46.030 g
Más Información

Condiciones de conductividad térmica λ

a una temperatura media de 10 °C, DIN 52612
Más Información

Riesgo de corrosión/condiciones

Cumple con los requisitos / de acuerdo con DIN 1988-200
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

0 hasta 90 °C
Más Información

DN nominal width x Insulation thickness

DN 50 x 5 mm
Más Información

Nivel de presión acústica del tubo SML/estados

23 dB / a un caudal de 2 l/s, DIN 4109, VDI 4100, según el i
Más Información

Clase de materiales de construcción/condiciones

E - Normalmente inflamable / de acuerdo con DIN EN 13501
Más Información
Scroll to top