FLEXEN® caucho frío, manguera plus de 2 m, autoadhesiva
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
-DAEMST-KLTKTS-PLUS-SK-2-11,0X15
Descripción
-DAEMST-KLTKTS-PLUS-SK-2-11,0X15
FLEXEN
® caucho frío,
manguera plus de 2 m, autoadhesiva
Baja densidad de humo, pirorresistente
Alta resistencia a la difusión del vapor de agua Baja conductancia térmica Muy flexible Para aislamiento: Refrigeradores/sistemas de aire acondicionado
48
Sin polibromodifenil éteres (< 0,1 %)
Sí
Más Información
Conductividad térmica λ
0.034 W/(m*K)
Más Información
Sin bifenilos polibromados (< 0,1 %)
Sí
Más Información
Sin residuos de gránulos de neumáticos
Sí
Más Información
Material
Espuma de célula cerrada con caucho sintético
Más Información
Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP (< 0,1 %)
Yes
Más Información
Diámetro del tubo
15 mm
Más Información
Factor de resistencia mínimo de difusión de vapor de agua, v
10000
Más Información
Condiciones de temperatura máxima
110 °C
Más Información
Sin tris-(2-carboximetil)fosfina borano (< 0,1 %)
Sí
Más Información
Longitud
2 m
Más Información
Clase de materiales de construcción, manguera
BL-s2, d0 - De baja inflamabilidad
Más Información
Se puede utilizar para el tubo de acero, anchura nominal DN
DN.. 8..
Más Información
Diseño
HendidaSelf-adhesive
Más Información
Se puede utilizar para tubo de cobre (diámetro exterior)
15 mm
Más Información
Se puede utilizar para tubos de cobre (anchura nominal DN)
DN.. 10..
Más Información
Se puede utilizar para el tubo de acero (diámetro exterior)
13,5 mm
Más Información
SVHC según REACH < 0,1 %
Sí
Más Información
Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP (< 0,1 %)
Yes
Más Información
Rango de grosor del aislante
Espesor de aislamiento 2
Más Información
Color
Antracita
Más Información
Materiales de construcción
Sí
Más Información
Se puede utilizar para tubos de acero (imperial)
1/4 pulgada
Más Información
Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP (< 0,1 %)
No
Más Información
Volume of insulation material per metre
0.000898496 m³
Más Información
Condiciones de temperatura mínima
-50 °C
Más Información
Sin estaño (< 0,1 %)
Sí
Más Información
Free of antimony trioxide (< 0.1 %)
No
Más Información
Grosor del material aislante
11.0 mm
Más Información
Condiciones de resistencia a la difusión de vapor de agua
de acuerdo con la norma DIN EN 13469/DIN EN 12667
Más Información
Condiciones de clase de materiales de construcción
de acuerdo con DIN EN 13501
Más Información
Sin hexabromociclododecano (< 0,1 %)
Sí
Más Información
Sin agentes de soplado halogenados (< 0,1 %)
Sí
Más Información
Sin plomo (< 0,1 %)
Sí
Más Información
Sin compuestos de boro (< 0,1 %)
Sí
Más Información
Sin halógenos (< 0,1 %)
Sí
Más Información
Código del sistema armonizado
40091100000
Más Información
Peso del producto (por artículo)
56.111 g
Más Información
Condiciones de conductividad térmica λ
a una temperatura de 10 °C, DIN EN ISO 8497/DIN EN 12667
Más Información
Grosor de aislante x diámetro del tubo
11,0 x 15 mm
Más Información
Condiciones de temperatura mínima/máxima
-50 hasta 110 °C
Más Información
Grosor del aislante x longitud
11,0 mm x 2 m
Más Información
https://www.wurth.es/daemmst-kaeltekauts-plus-sk-2-11-0x15
5258602015
-DAEMST-KLTKTS-PLUS-SK-2-11,0X15
-DAEMST-KLTKTS-PLUS-SK-2-11,0X15<br>FLEXEN<SUP>®</SUP> caucho frío,<SUP> </SUP>manguera plus de 2 m, autoadhesiva<br>Baja densidad de humo, pirorresistente<br><ul><li>Alta resistencia a la difusión del vapor de agua</li><li>Baja conductancia térmica</li><li>Muy flexible</li></ul><br><P>Para aislamiento: Refrigeradores/sistemas de aire acondicionado</P><br><P>48</P>
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/531709798.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/531709798.jpg
0874110001
0874105020
0874313015
0874402015
/Productos
/Productos/Fontaneria y sanitarios
/Productos/Fontaneria y sanitarios/Instalación de saneamiento/HVAC
/Productos/Fontaneria y sanitarios/Instalación de saneamiento/HVAC/Aislantes, frío, aire acondicionado
/Productos/Fontaneria y sanitarios/Instalación de saneamiento/HVAC/Aislantes, frío, aire acondicionado/Caucho, aislante, frío
2024-02-16T19:55:12+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!