Cinta de embalaje de caucho natural, antracita

Ref.: 0874105020
Ver todas las versiones
CINTA-ADHESIVA-CAUCHO-50MMX15MX3MM

Descripción

CINTA-ADHESIVA-CAUCHO-50MMX15MX3MM
Cinta de embalaje de caucho natural, antracita
para aislamiento de refrigeración de espuma de caucho FLEXEN®

Sin polibromodifenil éteres (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Sin bifenilos polibromados (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Sin residuos de gránulos de neumáticos

Sí
Más Información

Material

Espuma de célula cerrada con caucho sintético
Más Información

Free of medium-chain chlorinated paraffins MCCP (< 0,1 %)

Yes
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

85 °C
Más Información

Sin tris-(2-carboximetil)fosfina borano (< 0,1 %)

Sí
Más Información

SVHC según REACH < 0,1 %

Sí
Más Información

Free of short-chain chlorinated paraffins SCCP (< 0,1 %)

Yes
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Color

Antracita
Más Información

Materiales de construcción

Sí
Más Información

Free of long-chain chlorinated paraffins LCCP (< 0,1 %)

No
Más Información

Longitud del rollo

15 m
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-50 °C
Más Información

Sin estaño (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Free of antimony trioxide (< 0.1 %)

Yes
Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Sin hexabromociclododecano (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Técnica adhesiva

Autoadhesivo
Más Información

Sin agentes de soplado halogenados (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Sin plomo (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Sin compuestos de boro (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Sin halógenos (< 0,1 %)

Sí
Más Información

Código del sistema armonizado

39191019000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

81.333 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-50 hasta 85 °C
Más Información
Scroll to top