Coquilla de caucho FLEXEN® para aislamiento de tubería sin fin
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
-DAEMST-KLTKTS-ENDLOSSCHL-6X22
Descripción
-DAEMST-KLTKTS-ENDLOSSCHL-6X22
Coquilla de caucho FLEXEN
® para aislamiento de tubería sin fin
Para aislamiento: Sistemas de refrigeración y aire acondicionado
Sin polibromodifenil éteres (< 0,1 %)
Sí
Más Información
Material
Espuma de célula cerrada con caucho sintético
Más Información
Diámetro del tubo
22 mm
Más Información
Longitud
23 m
Más Información
Se puede utilizar para el tubo de acero, anchura nominal DN
DN.. 15..
Más Información
Se puede utilizar para tubo de cobre (diámetro exterior)
22 mm
Más Información
Se puede utilizar para tubos de cobre (anchura nominal DN)
DN.. 20..
Más Información
Se puede utilizar para el tubo de acero (diámetro exterior)
21,3 mm
Más Información
SVHC según REACH < 0,1 %
Sí
Más Información
Color
Antracita
Más Información
Materiales de construcción
Sí
Más Información
Volume of insulation material per metre
0.001429425 m³
Más Información
Condiciones de riesgo de corrosión
de acuerdo con DIN 1988-200
Más Información
Grosor del material aislante
6 mm
Más Información
Condiciones de clase de materiales de construcción
de acuerdo con DIN EN 13501
Más Información
Sin parafinas cloradas (< 0,1 %)
Sí
Más Información
Conductividad térmica λ
0.037 W/(m*K)
Más Información
Sin bifenilos polibromados (< 0,1 %)
Sí
Más Información
Sin residuos de gránulos de neumáticos
Sí
Más Información
Factor de resistencia mínimo de difusión de vapor de agua, v
7000
Más Información
Condiciones de temperatura máxima
110 °C
Más Información
Sin tris-(2-carboximetil)fosfina borano (< 0,1 %)
Sí
Más Información
Clase de materiales de construcción, manguera
CL-s3, d0 - Normalmente inflamable
Más Información
Riesgo de corrosión
Cumple con los requisitos
Más Información
Se puede utilizar para tubos de acero (imperial)
1/2 pulgadas
Más Información
Condiciones de temperatura mínima
-50 °C
Más Información
Sin estaño (< 0,1 %)
Sí
Más Información
Condiciones de resistencia a la difusión de vapor de agua
de acuerdo con la norma DIN EN 13469/DIN EN 12667
Más Información
Sin hexabromociclododecano (< 0,1 %)
Sí
Más Información
Sin agentes de soplado halogenados (< 0,1 %)
Sí
Más Información
Sin plomo (< 0,1 %)
Sí
Más Información
Sin compuestos de boro (< 0,1 %)
Sí
Más Información
Sin halógenos (< 0,1 %)
Sí
Más Información
Código del sistema armonizado
39173900990
Más Información
Peso del producto (por artículo)
27.000 g
Más Información
Condiciones de conductividad térmica λ
a una temperatura de 10 °C, DIN EN ISO 8497/DIN EN 12667
Más Información
Grosor de aislante x diámetro del tubo
6 x 22 mm
Más Información
Riesgo de corrosión/condiciones
Cumple con los requisitos / de acuerdo con DIN 1988-200
Más Información
Condiciones de temperatura mínima/máxima
-50 hasta 110 °C
Más Información
Grosor del aislante x longitud
6 mm x 23 m
Más Información
https://www.wurth.es/daemmst-kaeltekauts-endlosschl-6x22
0869906022
-DAEMST-KLTKTS-ENDLOSSCHL-6X22
-DAEMST-KLTKTS-ENDLOSSCHL-6X22<br>Coquilla de caucho FLEXEN<SUP>® </SUP><SUP> </SUP>para aislamiento de tubería sin fin<br><ul><li>Muy flexible</li></ul><br><P>Para aislamiento: Sistemas de refrigeración y aire acondicionado</P>
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/149630.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/149630.jpg
0874110001
0874105020
0874313022
0874402022
0874303022
/Productos
/Productos/Fontaneria y sanitarios
/Productos/Fontaneria y sanitarios/Instalación de saneamiento/HVAC
/Productos/Fontaneria y sanitarios/Instalación de saneamiento/HVAC/Aislantes, frío, aire acondicionado
/Productos/Fontaneria y sanitarios/Instalación de saneamiento/HVAC/Aislantes, frío, aire acondicionado/Caucho, aislante, frío
2024-02-16T19:55:14+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!