Cúter 1C con rueda de sujeción

Ref.: 071566 350
Ver todas las versiones
CUTTER-RED-H25MM-L185MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CUTTER-RED-H25MM-L185MM
Cúter 1C con rueda de sujeción
Bloqueo de la hoja mediante rueda de sujeción

Alta estabilidad y guiado preciso de la hoja

Mango de plástico resistente a impactos y guía de hoja de acero inoxidable

Longitud de hoja

140 mm
Más Información

Anchura de hoja

25 mm
Más Información

Longitud

185 mm
Más Información

Longitud del filo de corte

135 mm
Más Información

Color

RojoRojo tráfico RAL 3020
Más Información

Material de la empuñadura

TPE (caucho)
Más Información

Grosor de la hoja

0.7 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82119300000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

130.100 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071566350

Ficha Técnica

32408751.pdf
Scroll to top