Hoja para sierra japonesa

Ref.: 071566 353
Ver todas las versiones
CUCHILLA SIERRA JAPO PLASTICO L:140 MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CUCHILLA SIERRA JAPO PLASTICO L:140 MM
Hoja para sierra japonesa
Para usar con cúter de 25 mm

Corte limpio y sin esfuerzo

Extremadamente afilada gracias a sus dientes especiales.

Apta para zonas de difícil acceso

Compacta, práctica y apta para uso universal.

Permite serrar las piezas a ras

Flexible pero rígida durante el uso.

La profundidad de corte definida evita daños accidentales

Se puede ajustar la profundidad de corte de la hoja.

Longitud de hoja

140 mm
Más Información

Anchura de hoja

25 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Longitud del filo de corte

110 mm
Más Información

Grosor de la hoja

0.7 mm
Más Información

Material a procesar

Plástico
Más Información

Código del sistema armonizado

82119300000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071566353

Ficha Técnica

32408756.pdf
Scroll to top