Cúter de seguridad

Ref.: 1971000051
Ver todas las versiones
CUTTER-MARTOR-SECUMAX-EASYSAFE-121001.02

Descripción

CUTTER-MARTOR-SECUMAX-EASYSAFE-121001.02
Cúter de seguridad
Martor Secumax Easysafe 121001.02
Cúter de seguridad con cuchilla oculta, especialmente diseñado para films y papel.

Sencillo. Seguridad.

El SECUMAX EASYSAFE impresiona con sus características especiales. El ángulo pronunciado de la herramienta de corte ayuda a perforar bolsas o palés envueltos en film para abrirlos. La abrazadera de sujeción integrada facilita el corte de capas de film y papel, incluso láminas individuales. Tejido o tiras de plástico No es problema para su cuchilla oculta.

  • Cuchilla instalada: numero 45

Longitud de hoja

207 mm
Más Información

Anchura de hoja

10 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico reforzado con fibra de vidrio
Más Información

Peso del producto (por artículo)

87.500 g
Más Información
Scroll to top