Hoja de cuchilla

Ref.: 1971000205
Ver todas las versiones
CUCHILLA-MARTOR-INDUSTRIAL-BLADE-NR.-45

Descripción

CUCHILLA-MARTOR-INDUSTRIAL-BLADE-NR.-45
Hoja de cuchilla
Hoja industrial Martor n.º 45

Longitud de hoja

39 mm
Más Información

Anchura de hoja

18.4 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Número de piezas

2 Uds
Más Información

Grosor de la hoja

0.3 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.700 g
Más Información
Scroll to top