Cúter de seguridad S1

Ref.: 071566 280
Ver todas las versiones

CUTTER DE SEGURIDAD S1 - 125MM

Descripción

CUTTER DE SEGURIDAD S1 - 125MM
Cúter de seguridad S1
Juego compacto de cúters de seguridad de 2 componentes con 11 hojas y punta guiada integrada
  • Innovador cúter de seguridad de 2 componentes con cuchilla retráctil
  • Muy compacto, antideslizante y cómodo de sostener, retrae la cuchilla automáticamente
  • Punta guiada sin afilar para cinta adhesiva; permite abrir las cajas sin usar la cuchilla afilada
  • Produce poca tensión del pulgar gracias a su deslizador de 2 componentes particularmente profundo, fácil de usar incluso con guantes
  • La cuchilla se puede cambiar sin herramientas; se extrae a presión
  • La cuchilla se puede utilizar por los dos lados
  • Poco riesgo de lesiones gracias a la punta redondeada de la cuchilla

Para abrir cajas incluso con contenido delicado

Longitud de hoja

55 mm
Más Información

Anchura de hoja

18.5 mm
Más Información

Longitud

125 mm
Más Información

Longitud del filo de corte

18 mm
Más Información

Color

Negro con contraste en rojo
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Grosor de la hoja

0.5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

111.000 g
Más Información
Scroll to top