HOJA-CUTTER-TRAPEZ-2-AGUJ-PUNT-RED

Ref.: 071566 122
Ver todas las versiones

HOJA-CUTTER-TRAPEZ-2-AGUJ-PUNT-RED

Descripción

HOJA-CUTTER-TRAPEZ-2-AGUJ-PUNT-RED

Longitud de hoja

55 mm
Más Información

Distancia entre orificios

12 mm
Más Información

Anchura de hoja

17.7 mm
Más Información

Material

CST
Más Información

Diseño

Truncado
Más Información

Diámetro del orificio

5.9 mm
Más Información

Grosor de la hoja

0.6 mm
Más Información

Número de orificios

2 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.000 g
Más Información
Scroll to top