Disco de diamante Cut & Grind, M14

Ref.: 5527963230
Ver todas las versiones

CUTDISC-DIA-CUT&GRIND-M14-D230MM

Descripción

CUTDISC-DIA-CUT&GRIND-M14-D230MM
Disco de diamante Cut & Grind, M14
Disco de diamante con montaje directo M14 para corte y rectificado (rotura de bordes afilados)
  • El montaje directo M14 permite atornillar directamente el husillo de la máquina y realizar cortes a ras
  • El filo de corte cerrado garantiza un corte limpio
  • Aperturas refrigerantes especiales
  • Ideal para albañiles, jardineros y paisajistas, soladores e industrias relacionadas con la construcción

  • Separación y rectificado (rotura de bordes afilados) de materiales duros/piedra natural en particular, como granito y mármol, etc.

  • Ideal para albañiles, jardineros y paisajistas, soladores e industrias relacionadas con la construcción

  • Los discos de diamante se desafilan a regímenes de revoluciones excesivamente altos y se desgastan con demasiada rapidez a velocidades tangenciales insuficientes

  • Si se reduce la facilidad de corte (se producen fuertes chispas), vuelva a afilar el disco en un material abrasivo, por ejemplo, arenisca, con varios cortes o usando una piedra de afilar adecuada

  • Corte secciones transversales más grandes de la pieza en varias secciones (corte basculante)

  • Trabaje sin aplicar presión; el peso de la máquina es suficiente. Una presión mayor provoca un mayor desgaste.

  • Los discos de diamante están diseñados para el corte recto. El corte en curva deforma la hoja y provoca la aparición de grietas en el núcleo y el desprendimiento de los segmentos; ¡riesgo de lesiones!

  • Aunque la herramienta es totalmente segura, no olvide llevar siempre gafas y ropa de seguridad durante el trabajo

  • Tenga en cuenta la información de la etiqueta (velocidad máxima), las restricciones de uso y las instrucciones de seguridad

  • La flecha de dirección del disco debe coincidir con la dirección de giro de la máquina

  • Utilice la pantalla protectora adecuada

  • La fijación debe ser realizada únicamente por un especialista cualificado (no utilice la fuerza, utilice bridas de sujeción limpias del mismo tamaño, realice una prueba de funcionamiento)

  • Si las herramientas de rectificado se fijan o se utilizan de forma incorrecta o están dañadas, representan un peligro y pueden causar lesiones graves

Altura del segmento

7.5 mm
Más Información

Grosor del segmento

2.8 mm
Más Información

Conexión del segmento

Sinterizado
Más Información

Diseño

Cerrado
Más Información

Dispositivo portaherramientas

M14
Más Información

Máxima velocidad de rotación

6600 U/min(rpm)
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Velocidad circunferencial máxima

80 m/s
Más Información

Diámetro

230 mm
Más Información

Estándar EN

13236
Más Información

Peso del producto (por artículo)

923.000 g
Más Información

Velocidad de corte (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Calidad de corte (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Normas

EN 13236
Más Información
Scroll to top