Hoja trapezoidal, negra

Ref.: 071566 022
Ver todas las versiones
CUCHILLA-TRAPEZIUM-BLACK

Descripción

CUCHILLA-TRAPEZIUM-BLACK
Hoja trapezoidal, negra
Cuchilla extremadamente afilada para cortes precisos
  • Filo de corte extremadamente afilado gracias al ángulo de corte afilado y al acero óptimo
  • Se desliza por el material rápida y fácilmente
  • Ideal para papel, film y materiales finos

Se puede guardar de forma segura en el práctico dispensador deslizante

Longitud de hoja

61 mm
Más Información

Anchura de hoja

18.7 mm
Más Información

Material

CST
Más Información

Grosor de la hoja

0.65 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.000 g
Más Información
Scroll to top