Cuchilla para moqueta

Ref.: 071566 215
Ver todas las versiones
CUCHILLA-FIJA-CAMBIO-RÁPIDO
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CUCHILLA-FIJA-CAMBIO-RÁPIDO
Cuchilla para moqueta
Con hoja fija y fijación de cambio rápido
  • Mango de aluminio pulido
  • Incluye funda

Longitud de hoja

61 mm
Más Información

Anchura de hoja

19 mm
Más Información

Longitud

190 mm
Más Información

Diseño

Equipado
Más Información

Longitud del filo de corte

61 mm
Más Información

Color

Alumetálico
Más Información

Material de la empuñadura

Aluminio
Más Información

Grosor de la hoja

0.7 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

301.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071566215

Ficha Técnica

32408758.pdf
Scroll to top