CUBO-DOBLE-AZUL-LIMPIEZA-18LTR

Ref.: 0891900011
CUBO-DOBLE-AZUL-LIMPIEZA-18LTR

Descripción

CUBO-DOBLE-AZUL-LIMPIEZA-18LTR

Capacidad del recipiente

18 l
Más Información

Material

50 % de polipropileno, 50 % de polipropileno reciclado
Más Información

Longitud

340 mm
Más Información

Anchura

310 mm
Más Información

Color

Gris
Más Información

Color del tirador

Azul
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1100.000 g
Más Información

Altura

330 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

340 x 310 x 330 mm
Más Información
Scroll to top