Cubos 6 litros

Ref.: 0891900913
CUBO AZUL PARA CARRO LIMPIEZA 6L
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CUBO AZUL PARA CARRO LIMPIEZA 6L
Cubos 6 litros
Cubos de colores multifunción

Características

  • Cubos de 6l disponibles en 4 colores: azul, verde, rojo y amarillo.
  • Diseño ergonómico.
  • Graduado en el interior (litros).
  • Duradero y resistente.
  • Diseño para adaptarse a los carros de limpieza GEORGIA (PR01_0891900013).
  • Ideal para realizar tareas de limpieza.

Capacidad del recipiente

6 l
Más Información

Material

100 % de polipropileno
Más Información

Longitud

26 cm
Más Información

Anchura

19 cm
Más Información

Color

Azul
Más Información

Peso del producto (por artículo)

291.000 g
Más Información

Altura

21.5 cm
Más Información

Longitud x anchura x altura

26 x 19 x 21,5 cm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0891900913

Ficha Técnica

316292432.pdf
Scroll to top