Crimpadora

Ref.: 0714102131
Ver todas las versiones
CRMPPLRS-TWIST-ABS-CONT-(1,0-6,0SMM)

Descripción

CRMPPLRS-TWIST-ABS-CONT-(1,0-6,0SMM)
Crimpadora
Para contactos trenzados
Prensaterminales manual de excelente calidad fabricado en Alemania
  • Ación de palanca óptima
  • Fácil de usar, gracias a su centro de gravedad colocado en posición ergonómica
  • Posibilidad de uso con una y dos manos
  • Dispositivo de desbloqueo de emergencia integrado
  • Ajuste fino con rueda de ajuste
  • Mangos de 2 componentes con forma ergonómica para un trabajo más cómodo y sin esfuerzo

Sección transversal mínima del alambre

1 mm²
Más Información

Localizador

No
Más Información

Tipo de conector

Conectores ABS girados
Más Información

Calibre de alambre estadounidense (AWG) máximo

10
Más Información

Material

Acero de herramientas
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Calibre de alambre estadounidense (AWG) mínimo

17
Más Información

Longitud

215 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Número de puntos de crimpado

2 Uds
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

6 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

622.000 g
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

1-6 mm²
Más Información

Calibre de alambre estadounidense (AWG) mínimo/máximo

17-10
Más Información
Scroll to top