Prensaterminales

Ref.: 0714106112
Ver todas las versiones
CRMPPLRS-(ISOL-CON)-(10,0-16,0SMM)

Descripción

CRMPPLRS-(ISOL-CON)-(10,0-16,0SMM)
Prensaterminales
Para conectores aislados
Crimpadora manual de excelente calidad fabricada en Alemania
  • Diseño compacto y ligero
  • Con función de detención de fuerza para un engarce fiable (desbloqueable)
  • Elevada fuerza de crimpado gracias a unas relaciones de transmisión eficientes
  • Mangos de 2 componentes con forma ergonómica para un trabajo más cómodo y sin esfuerzo

Sección transversal mínima del alambre

10 mm²
Más Información

Localizador

No
Más Información

Tipo de conector

Abrazaderas de cables engastadas aisladas
Más Información

Calibre de alambre estadounidense (AWG) máximo

5
Más Información

Material

Acero de herramientas
Más Información

Superficie

BRN
Más Información

Calibre de alambre estadounidense (AWG) mínimo

7
Más Información

Longitud

215 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Número de puntos de crimpado

2 Uds
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

16 mm²
Más Información

Peso del producto (por artículo)

484.200 g
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

10-16 mm²
Más Información

Calibre de alambre estadounidense (AWG) mínimo/máximo

7-5
Más Información
Scroll to top