Cortadoras de cerámica en seco

Ref.: 0714610130
Ver todas las versiones
CORTADORA DE CERAMICA WMC130
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CORTADORA DE CERAMICA WMC130
Cortadoras de cerámica en seco
WMC 130
Cortadoras de cerámica robustas y profesionales de aluminio y acero inoxidable

Fabricada en acero inoxidable y aluminio a prueba de corrosión con un diseño robusto

Mantenimiento sencillo y larga vida útil

Práctico aparato de medición

Para cortes longitudinales o diagonales recurrentes precisos

Ancho pie de rotura con una presión de corte de 2250 kg

Para baldosas de cerámica de entre 3 y 21 mm de grosor

Ajuste único del mecanismo de rotura

Posición 1 para baldosas con un grosor de 3 a 15 mm o posición 2 para baldosas con un grosor de 16 a 21 mm

Soporte plegable grande y sistema de rodillos integrado

Mayor estabilidad y fácil colocación de baldosas con unas dimensiones máx. de 1300 x 1300 mm, cortes diagonales de hasta un máx. de 900 mm de longitud lateral

Excelente precisión de corte gracias a un exclusivo mecanismo de corte y rotura

Corte y rotura precisos sin gran fuerza

Transporte fácil

con ruedas y 2 empuñaduras de transporte

Contenido:

  • Regla (métrica) incluida
  • Tope incluido
  • Pluma lateral para baldosas grandes
  • Funda de transporte
  • Rodel con recubrimiento de titanio, 18 mm de diámetro

Longitud

1700 mm
Más Información

Longitud de corte

1300 mm
Más Información

Anchura

335 mm
Más Información

Material de la empuñadura

Caucho
Más Información

Peso del producto (por artículo)

32.000 kg
Más Información

Altura

200 mm
Más Información

Longitud x anchura

1700 x 335 mm
Más Información

Área de descargas

Manual instrucciones

529309672.pdf

Catálogo General

0714610130

Ficha Técnica

32407742.pdf
Scroll to top