Rodel de repuesto para cortadores de azulejos de la serie WMC

Ref.: 0714612001
Ver todas las versiones
RODEL DE CARBURO TUNGSTENO WMC 6MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RODEL DE CARBURO TUNGSTENO WMC 6MM
Rodel de repuesto para cortadores de azulejos de la serie WMC

Material

Metal duro
Más Información

Diámetro

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84669280000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

50.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0714612001

Ficha Técnica

32407741.pdf
Scroll to top