Correa

Ref.: 071557 29
CORREA RECAMBIO 200MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CORREA RECAMBIO 200MM
Correa
Para llaves de correa

Diámetro máximo de la fijación

200 mm
Más Información

Anchura de la banda

22 mm
Más Información

Longitud de la cinta

800 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

112.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07155729

Ficha Técnica

32408906.pdf
Scroll to top