Corona de diamante para perforación en mojado Longlife & Speed

Ref.: 5456070012
CORONA-DIA-LS-1/2IN-D12-WL150MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CORONA-DIA-LS-1/2IN-D12-WL150MM
Corona de diamante para perforación en mojado Longlife & Speed
Coronas para corte húmedo de diamante de alta tecnología con una velocidad de taladrado extremadamente rápida, incluso en refuerzos de hierro, y vida útil muy prolongada. Para todo tipo de aplicaciones de construcción.

Velocidad de perforación muy alta

Capacidad de perforación hasta tres veces superior a la de otras coronas para corte en húmedo gracias a un innovador proceso de sinterización de segmentos (CLEANTEC). Los diamantes de alta calidad con filos de corte extremadamente eficaces están integrados de forma óptima y uniforme en el segmento de la corona, por lo que los diamantes no se aflojan prematuramente. La nueva tecnología Würth CLEANEDEC

ofrece un exclusivo segmento de diamante flexible que es capaz de satisfacer las necesidades más exigentes en aplicaciones de hormigón armado.

Conexión del segmento de material viscoplástico pero de alta resistencia para el diseño con segmento continuo y segmentado a partir de 270 mm de diámetro

El proceso de inducción de alta frecuencia (HFI) especial reduce considerablemente la rotura de segmentos de diamante de la corona (en contraste con otros procesos), incluso en las aplicaciones más exigentes.

Proceso especial de soldadura láser para coronas de perforación segmentadas de hasta 250 mm de diámetro

Para una conexión óptima del segmento en el cuerpo de la corona

Segmentos continuos con orificios oblongos desplazados

Gracias a ellos, las coronas pueden alcanzar una mayor velocidad de perforación y disponer de un suministro óptimo de agua durante toda la vida útil

Una sola corona de perforación para casi todos los materiales de construcción

De este modo, el usuario siempre tiene a mano la corona adecuada para su aplicación en la obra.

Menor resistencia en el material

Los segmentos, que son aproximadamente un 10 % más estrechos que en los productos de la competencia, evitan las pérdidas innecesarias por fricción. Esto también facilita la intervención.

Diámetros de 68 y 82 mm especiales para cajas de interruptores y conexiones


Aplicaciones frecuentes


Hormigón antiguo, hormigón, tuberías de hormigón, hormigón abrasivo, hormigón verde, hormigón lavado, ladrillo silicocalcáreo blando/duro, ladrillo clinker blando/duro, hormigón fuertemente reforzado (≥ 25 mm), granito blando/duro, ladrillo hueco (poroton) blando/duro, yeso compuesto, asfalto, mortero, yeso, pavimento



(para obtener más información sobre otras aplicaciones, consulte la descripción de la aplicación de coronas de diamante para perforación en mojado)


Los refuerzos de hierro solo se pueden taladrar con permiso de un ingeniero de estructuras.

Altura del segmento

9 mm
Más Información

Grosor del segmento

2 mm
Más Información

Accionamiento externo

WS12
Más Información

Conexión del segmento

HFI
Más Información

Longitud de trabajo

150 mm
Más Información

Número de segmentos

1 Uds
Más Información

Longitud

205 mm
Más Información

Diseño

Anillo
Más Información

Velocidad de perforación en blindaje (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Rosca de conexión

1/2 pulgadas
Más Información

Longitud de la broca sacabocados

205 mm
Más Información

Diámetro

12 mm
Más Información

Velocidad de perforación en hormigón (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Profundidad de taladrado

150 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

227.000 g
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Diámetro x longitud de trabajo

12 x 150 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5456070012

Ficha Técnica

32405376.pdf

Ficha Técnica

32405377.pdf
Scroll to top