Extensión

Ref.: 5462010029
EXT-CORONA-1/4IN)-L300MM)
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

EXT-CORONA-1/4IN)-L300MM)
Extensión
para 1 corona de perforación de 1/4 pulgadas
Para coronas de a partir de 50 mm de diámetro

Longitud

300 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro mínimo de broca

50 mm
Más Información

Tipo de rosca del husillo portabrocas

1 1/4 pulgadas
Más Información

Código del sistema armonizado

84669280000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1340.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5462010029

Ficha Técnica

32409971.pdf
Scroll to top