Corona de diamante para perforación en seco

Ref.: 5456275127
CORONA-DIA-EN SECO-1 1/4IN-D127-WL400

Descripción

CORONA-DIA-EN SECO-1 1/4IN-D127-WL400
Corona de diamante para perforación en seco
Coronas de diamante para perforación en seco prémium extremadamente versátiles con una velocidad de perforación muy alta y una larga vida útil

Muy rentable

La unión de diamante recientemente desarrollada garantiza una velocidad de perforación y una vida útil óptimas con una amplia gama de aplicaciones simultáneas; una corona para una amplia gama de diferentes materiales de construcción.

Proceso especial de soldadura láser

Para una conexión óptima del segmento en el cuerpo de la corona.

Roscado rápido y sencillo

El roscado con este producto es fácil en comparación con los productos de la competencia. Ayudas para el roscado de uso universal con coronas de cualquier diámetro en función de la longitud de trabajo. Extracción muy sencilla.

Menor resistencia en el material

Los segmentos, que son aproximadamente un 10 % más estrechos que en los productos de la competencia, evitan las pérdidas innecesarias por fricción, lo que también facilita el roscado.

Vida útil muy prolongada

Segmentos muy altos en comparación con numerosos productos de la competencia, lo que permite una vida útil especialmente larga.

Diámetros de 68 y 82 mm especiales para cajas de interruptores y conexiones


  • Ladrillo de arcilla, mampostería, ladrillo silicocalcáreo, hormigón celular, hormigón poroso, ladrillos de hormigón, solado, mortero y yeso

  • Para obtener más información, consulte la descripción general sobre las aplicaciones

Altura del segmento

11 mm
Más Información

Grosor del segmento

3 mm
Más Información

Conexión del segmento

Láser
Más Información

Longitud de trabajo

400 mm
Más Información

Número de segmentos

7 Uds
Más Información

Longitud

476 mm
Más Información

Diseño

Con segmentación
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Rosca de conexión

1 1/4 pulgadas
Más Información

Diámetro

127 mm
Más Información

Profundidad de taladrado

400 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3023.000 g
Más Información

Resolución de problemas (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información
Scroll to top