Auxiliar de perforación

Ref.: 5462020003
CENTRADOR-CORONA-ACC.-DRY-DIA-400

Descripción

CENTRADOR-CORONA-ACC.-DRY-DIA-400
Auxiliar de perforación
para coronas de diamante para perforación
Compatibilidad universal con brocas de 1 ¼ pulg. a partir de 52 mm de diámetro
  • Extremadamente fácil de extraer con la herramienta incluida

Longitud

463 mm
Más Información

Se puede utilizar para la broca

400 mm
Más Información

Diámetro

8 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

840.000 g
Más Información
Scroll to top