Corona de diamante para perforación en mojado

Ref.: 5457075200
CORONA-DIA-1 1/4IN-D200-WL400MM

Descripción

CORONA-DIA-1 1/4IN-D200-WL400MM
Corona de diamante para perforación en mojado
Corona de diamante para perforación en mojado de gran calidad y vida útil prolongada apta para casi cualquier profesión relacionada con la construcción

Muy económico

Sus diamantes de excelente calidad se combinan con sus filos de corte afilados y la altura de los dientes para ofrecer la mezcla óptima de rendimiento y rentabilidad.

Conexión del segmento de material viscoplástico pero de alta resistencia para el diseño con segmento anular

El proceso de inducción de alta frecuencia (HFI) especial reduce considerablemente la rotura de segmentos de diamante de la corona (aun en las aplicaciones más exigentes).

Proceso especial de soldadura láser para las brocas de corona segmentada

Para una conexión óptima del segmento en el cuerpo de la corona.

Menor resistencia en el material

Los segmentos, que son aproximadamente un 10 % más estrechos que en los productos de la competencia, evitan las pérdidas innecesarias por fricción. Esto también facilita la intervención.


Hormigón envejecido, hormigón lavado, hormigón (ligeramente armado), losas de piedra para pavimentos conectadas entre sí, tuberías de hormigón (para obtener más información sobre otras aplicaciones, consulte la descripción de la aplicación de coronas de diamante para perforación en mojado)


Los refuerzos de hierro solo se pueden taladrar con permiso de un ingeniero de estructuras.

Altura del segmento

11 mm
Más Información

Grosor del segmento

3 mm
Más Información

Accionamiento externo

WS41
Más Información

Conexión del segmento

Láser
Más Información

Longitud de trabajo

400 mm
Más Información

Número de segmentos

11 Uds
Más Información

Longitud

477 mm
Más Información

Diseño

Con segmentación
Más Información

Velocidad de perforación en blindaje (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Rosca de conexión

1 1/4 pulgadas
Más Información

Longitud de la broca sacabocados

477 mm
Más Información

Diámetro

200 mm
Más Información

Velocidad de perforación en hormigón (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Profundidad de taladrado

400 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5390.000 g
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Diámetro x longitud de trabajo

200 x 400 mm
Más Información
Scroll to top