Sierra cilíndrica bimetal HSS

Ref.: 0632114
Ver todas las versiones

CORONA HSS BIMETAL 114 MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CORONA HSS BIMETAL 114 MM
Sierra cilíndrica bimetal HSS
Para uso con todos los materiales de acero, además de fundición metálica, cobre, bronce, aluminio, plástico y madera

Para trabajar con metales (excepto fundición de hierro), es necesario utilizar aceite de corte y taladrado. El uso de aceite garantiza un corte limpio y prolonga la vida útil de las sierras cilíndricas.

Diámetro en pulgadas

4-1/2 in
Más Información

Número de revoluciones recomendado en acero blando

75 U/min(rpm)
Más Información

Material

HSS
Más Información

Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist

4 de 4 puntos
Más Información

Número de revoluciones recomendado en acero de herramientas

35 U/min(rpm)
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

2 puntos de 4
Más Información

Dientes por unidad de longitud

6 pzas./in
Más Información

Especialmente adecuado para

Chapas finasPVC, plástico en general
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Calidad del orificio (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Adecuado para

AglomeradoChapas de metal gruesoContrachapadoNo ferrosoSolid woodStructural steel
Más Información

Diámetro

114 mm
Más Información

Profundidad de corte

32 mm
Más Información

Número de revoluciones recomendada en fundición de hierro

50 U/min(rpm)
Más Información

Código del sistema armonizado

82029920000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

519.000 g
Más Información

Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Número de revoluciones recomendado en latón

100 U/min(rpm)
Más Información

Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si

3 de 4 puntos
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Número de revoluciones recomendado en aluminio

105 U/min(rpm)
Más Información

Catálogo General

0632114

Ficha Técnica

32405364.pdf
Scroll to top