Cinta de juntas de butilo

Ref.: 0894700112
CINTA-JUNTA-BUTILICA-12X2MM-ROLLE-15M

Descripción

CINTA-JUNTA-BUTILICA-12X2MM-ROLLE-15M
Cinta de juntas de butilo
La cinta de juntas autoadhesiva y autoadhesiva de caucho butílico garantiza un sellado duradero debido a su resistencia a los rayos UV, a la intemperie y al envejecimiento

Excelente adherencia y compatibilidad con la mayoría de los materiales comunes

  • Excelente compatibilidad con plexiglás, makrolon y betún (según DIN EN 1548)

Gran durabilidad

  • Vida útil casi sin restricciones si se aplica de manera adecuada y profesional
  • Excelente resistencia a la radiación UV y al agua
  • Para uso en interiores y exteriores
  • Impermeable y resistente al agua

Ideal para su uso en la "construcción sostenible"

  • No es dañino para la salud
  • Inodoro
  • Aislante y acústico de gran eficacia
  • Alta estanqueidad contra la difusión de vapor de agua
  • Resistente a los cambios de volumen
  • Cumple con las disposiciones de VOC

Aplicación rápida y sencilla

  • Inmediatamente funcional
  • Autoadhesivo permanente

Unión autoadhesiva

Sin disolventes ni betún


Las superficies que se vayan a sellar deben estar secas y sin restos de polvo o grasa. Las superficies absorbentes y porosas como hormigón, yeso, etc. se deben tratar previamente con imprimación butílica. La cinta de juntas de butilo se debe fijar con cuidado sobre la superficie. Al unir las superficies de sellado, obtendrá un sellado perfecto. Una presión de contacto excesiva en el perfil "expulsará" el compuesto sellador. Por esta razón, no comprima los productos de butilo de forma que queden absolutamente planos (use la arandela como espaciador). Los productos de butilo siempre deben fijarse mecánicamente debido a las propiedades de flujo de la cinta ("flujo frío"), por ejemplo, atornillando las piezas o aplicando un perfil de presión.


La cinta de juntas de butilo es adecuada para el sellado y la fijación en aplicaciones industriales y de construcción, así como para tareas de solapamiento y sellado de protección sin transmisión de fuerzas mecánicas en juntas, costuras, conexiones, aberturas, bobinados y puntos de contacto, y para trabajos de reparación en interiores y exteriores.


También es ideal para pegar costuras y películas antivapor, sellado superpuesto de piezas de montaje en automóviles y techos, construcción de fachadas y fabricación de piezas de hormigón y prefabricadas, construcción de buques, caravanas y contenedores, fabricación de muebles y acabado de interiores, instalaciones sanitarias y eléctricas y tecnología de ventilación y aire acondicionado.


También se puede utilizar como protección contra la corrosión entre materiales metálicos o para la amortiguación de vibraciones y aislamiento acústico. Para transmisiones de carga se requiere una sujeción mecánica.


  • Evite atornillar la cinta de butilo o perforarla.

  • El butilo no puede fijarse mecánicamente.

Filial

Universal
Más Información

Resistencia ultravioleta

Excelente
Más Información

Resistencia dinámica al desprendimiento a 25 mm

30 N
Más Información

Base química

Caucho butilo
Más Información

Anchura mínima de la junta

10 mm
Más Información

Longitud

15 m
Más Información

Grosor de la cinta de juntas

2 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Anchura

12 mm
Más Información

Condiciones de densidad

conforme a DIN EN ISO 1183 1
Más Información

Color

Negro
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

150 °C
Más Información

Vida útil desde la producción

0 mes
Más Información

Condiciones de clase de materiales de construcción

de acuerdo con DIN 4102
Más Información

Densidad

1.7 g/cm³
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Anchura máxima de la junta

12 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

Durabilidad de la unión

Excelente resistencia
Más Información

Condiciones de dureza Shore

según DIN EN ISO 868
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

30 °C
Más Información

Rango de aplicaciones

Impermeabilización
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento seca, sin polvo y en posición horizon
Más Información

Dureza Shore OO

50
Más Información

Resistencia mínima a la compresión

0.08 N/mm²
Más Información

Clase de materiales de construcción

B2 - Normalmente inflamable
Más Información

Condiciones de resistencia a la compresión

NF P30-303
Más Información

Peso del producto (por artículo)

800.299 g
Más Información

Resistencia contra

Condiciones climatológicasHumedad
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 30 °C
Más Información

Dureza Shore OO-condiciones

50 / según DIN EN ISO 868
Más Información

Densidad/condiciones

1,7 g/cm³ / conforme a DIN EN ISO 1183 1
Más Información

Anchura mínima/máxima de la junta

10-12 mm
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

Ilimitado / área de almacenamiento seca, sin polvo y en posi
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 100 °C
Más Información

Resistencia a la compresión mínima-condiciones

0,08 / NF P30-303
Más Información

Clase de materiales de construcción/condiciones

B2 - Normalmente inflamable / de acuerdo con DIN 4102
Más Información

Área de descargas

Certificado Kosher

571033336.pdf

Catálogo General

0894700112

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top