Conectores para tiras lineales

Ref.: 0684314389
CONNECTOR X TIRA ORGANIZADOR NEGRO H60
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CONNECTOR X TIRA ORGANIZADOR NEGRO H60
Conectores para tiras lineales
Conectores para tiras lineales organizadoras de cajón
  • Fabricados en plástico
  • 2 alturas: H60 y H90
  • Color grafito, blanco y negro aterciopelado
  • Para la realización de un producto parecido a la fotografía se necesitan:
  • Tiras lineales : de 2 metros en paquetes de 10 unidades.
  • Conectores : en forma de L (esquinas), T (central) y X (unión de 4 tiras).
  • Pensado para realizar separaciones interiores en un cajón (utilizable con EVOBOX 2.0).
  • Organiza y separa en divisiones el material especifico (gafas, joyas, corbatas, etc.).

Los conectores se deben utilizar conjuntamente con las tiras.

Material

PVC
Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

Anchura

13.5 mm
Más Información

Formulario

X
Más Información

Color

Negro
Más Información

Adecuado para

Separating strip 60 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.036 g
Más Información

Altura

13.5 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0684314389

Ficha Técnica

691080103.pdf

Ficha Técnica

691080108.pdf
Scroll to top