Tiras lineales

Ref.: 0684314372
SEPARADOR EN TIRA GRAFITO H90 PVC
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SEPARADOR EN TIRA GRAFITO H90 PVC
Tiras lineales
Tiras lineales organizadoras de cajón
  • Fabricados en plástico
  • 2 alturas: H60 y H90
  • Color grafito, blanco y negro aterciopelado
  • Para la realización de un producto parecido a la fotografía se necesitan:
  • Tiras lineales : de 2 metros en paquetes de 10 unidades.
  • Conectores : en forma de L (esquinas), T (central) y X (unión de 4 tiras).
  • Pensado para realizar separaciones interiores en un cajón (utilizable con EVOBOX 2.0).
  • Organiza y separa en divisiones el material especifico (gafas, joyas, corbatas, etc.).

Es importante cortar las tiras con una maquina de corte a 90º (ingletadora, escuadradora, o similar.)

Material

PVC/PC
Más Información

Anchura

5 mm
Más Información

Color

Grafito
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.860 kg
Más Información

Altura

90 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0684314372

Ficha Técnica

691080103.pdf

Ficha Técnica

691080108.pdf
Scroll to top