Surtido de carraca con vasos pasantes

Ref.: 07131300
Ver todas las versiones

CJTO-WURTH-VASOS-PASANTES-14PCS

Descripción

CJTO-WURTH-VASOS-PASANTES-14PCS
Surtido de carraca con vasos pasantes
14 piezas
Solución para espacios estrechos debido a una altura total muy baja

Agujero pasante, ideal para pernos largos y varillas roscadas

Agujero pasante

También se puede usar un vaso estándar

También se puede usar un de vaso estándar gracias a dos adaptadores (1/4 pulg. y 3/8 pulg.).

Contenido: 14 piezas

  • 10 vasos pasantes, tamaños 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
  • Adaptador de 1 1/4 pulg.
  • 1 adaptador de 3/8 pulg.
  • 1 prolongador
  • 1 carraca

Se suministra en una caja metálica y con una espuma de alta calidad con efecto de fijación

Número de piezas en el surtido/juego

14 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1416.000 g
Más Información

Catálogo General

07131300
Scroll to top