Taco de nailon y tornillo con cabeza avellanada

Ref.: 5906198528
Ver todas las versiones
CONJUNTO TORN. 4X45 SHARK PRO 5X28
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CONJUNTO TORN. 4X45 SHARK PRO 5X28
Taco de nailon y tornillo con cabeza avellanada
SHARK® Pro
Garantiza un anclaje sólido en paredes huecas y una distribución óptima de la fuerza en paredes macizas
  • Paquete con tacos y tornillos
  • Tornillo para aglomerado de acero galvanizado blanco con cabeza avellanada plana
  • Apto para utilizarse con tacos de nailon
  • La versión "con bordes" se puede convertir en una versión "sin bordes" introduciendo el taco todo lo posible con un martillo después de insertar el tornillo, hasta que el borde se despliegue en el orificio
  • También se puede utilizar como versión pasante introduciendo el taco todo lo posible con un martillo después de insertar el tornillo, hasta que el borde esté a ras de la pared
  • Con aletas a prueba de torsión
  • Fácil de apretar, ligera resistencia después del anclaje
  • Poliamida (nailon) de alta calidad
  • Excelente resistencia al paso del tiempo y a la intemperie
  • Para utilizarse con tornillos para aglomerado y madera sin contrarrosca, rosca de anillo ni punta autorroscante

Anclaje medio/ligero en hormigón, mampostería con bloques macizos (ladrillo macizo, piedra), mampostería con bloques huecos (ladrillos y bloques perforados o semiperforados), yeso, hormigón poroso y hormigón celular.


Para el montaje de abrazaderas, conductos de cables y tuberías, estantes, armarios de pared, espejos, luces, interruptores, armarios, cuadros, etc.


Función: El tornillo se aprieta todo lo posible y las aletas se extienden. Con mampostería de bloques macizos, el anclaje se produce al apretar el tornillo sin más; en mampostería con bloques huecos, el anclaje se produce cuando se despliegan las aletas. Esto garantiza un montaje seguro del taco en varios tipos de superficie. El tipo de tornillo recomendado se indica en negrita No adecuado para montaje en techos. También se pueden utilizar tornillos con diámetros más pequeños.

Longitud del tornillo

35 mm
Más Información

Diámetro de anclaje

5 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

28 mm
Más Información

Material

PA
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

100 °C
Más Información

Profundidad de incrustación (h s)

27 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada de 90 grados
Más Información

Material del tornillo

Acero
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

5 mm
Más Información

Color

Antracita
Más Información

Diámetro del orificio en el componente (d Bau)

4.5 mm
Más Información

Superficie del tornillo

Cincado
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Profundidad de taladro (t)

50 mm
Más Información

Diámetro del tornillo

4.0 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.710 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 100 °C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

5906198528

Ficha Técnica

32408019.pdf
Scroll to top