Llave estrella dos bocas, acodada

Ref.: 071330540
Ver todas las versiones
JGO.LLAVES ESTRELLA ACOD.ZEBRA 8 UNI
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

JGO.LLAVES ESTRELLA ACOD.ZEBRA 8 UNI
Llave estrella dos bocas, acodada
8 piezas
Métrico, DIN 838/ISO 3318
  • Accionamiento: POWERDRIV bihexagonal
  • Material: Acero al cromo vanadio
  • Superficie: Anillos cromados y pulidos
  • Geometría: Inclinación de los extremos del anillo: 18°

Número de piezas en el surtido/juego

8 Uds
Más Información

Ancho de llave

10 x 11 mm12 x 13 mm14 x 15 mm16 x 17 mm18 x 19 mm20 x 22 mm6 x 7 mm8 x 9 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82041100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1262.500 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071330540

Ficha Técnica

32408773.pdf
Scroll to top