JUEGO-LLAVES-ESTRELLA-ACOD-ZEBRA-10UDS Llave de estrella doble en unidades métricas Con POWERDRIV®, 10 piezas Herramienta ZEBRA® de calidad profesional
Práctico surtido de llaves acodadas dobles métricas con desplazamientos profundos 10 piezas
Estas llaves dobles de alta calidad se presentan en un juego de diez unidades.
Esto hace que resulten idóneas como equipo básico de taller
Llave de doble boca ergonómica para trabajos exigentes
La llave de estrella de dos bocas cuenta con un descentramiento profundo de 18° en el extremo para una transmisión de fuerza eficiente incluso en lugares difíciles de alcanzar
El diseño ahorra tiempo y esfuerzo.
Excepcional calidad para una larga vida útil
Esta llave de estrella doble cumple con la norma DIN 838/ISO 3318
Con acero al cromo-vanadio de eficacia demostrada
Las superficies tienen un acabado cromado mate para un agarre firme incluso con las manos manchadas de grasa
Los extremos de la llave también están pulidos
Superficie permanentemente resistente al óxido, con lo que se garantiza una vida útil más prolongada que la media
La facilidad de uso a largo plazo de la llave de estrella doble reduce los costes de sustitución y almacenamiento
https://www.wurth.es/conjunto-llaves-zebra-estrella-acodada-10-piezas071330541JUEGO-LLAVES-ESTRELLA-ACOD-ZEBRA-10UDSJUEGO-LLAVES-ESTRELLA-ACOD-ZEBRA-10UDS<br>Llave de estrella doble en unidades métricas<br>Con POWERDRIV<SUP>®</SUP>, 10 piezas<br>Herramienta ZEBRA<SUP>®</SUP> de calidad profesional<br><p class="level1">Práctico surtido de llaves acodadas dobles métricas con desplazamientos profundos 10 piezas</p><ul><li>Estas llaves dobles de alta calidad se presentan en un juego de diez unidades.</li><li>Esto hace que resulten idóneas como equipo básico de taller</li></ul><P></P><p class="level1">Llave de doble boca ergonómica para trabajos exigentes</p><ul><li>La llave de estrella de dos bocas cuenta con un descentramiento profundo de 18° en el extremo para una transmisión de fuerza eficiente incluso en lugares difíciles de alcanzar</li><li>El diseño ahorra tiempo y esfuerzo. </li></ul><P></P><p class="level1">Excepcional calidad para una larga vida útil</p><ul><li>Esta llave de estrella doble cumple con la norma DIN 838/ISO 3318</li><li>Con acero al cromo-vanadio de eficacia demostrada</li><li>Las superficies tienen un acabado cromado mate para un agarre firme incluso con las manos manchadas de grasa</li><li>Los extremos de la llave también están pulidos</li><li>Superficie permanentemente resistente al óxido, con lo que se garantiza una vida útil más prolongada que la media</li><li>La facilidad de uso a largo plazo de la llave de estrella doble reduce los costes de sustitución y almacenamiento</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/1277635.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/1277635.jpg/Productos/Productos/Herramientas manuales/Productos/Herramientas manuales/Llaves/Productos/Herramientas manuales/Llaves/Surtidos de llaves/Productos/Herramientas manuales/Llaves/Surtidos de llaves/Llave estrella de dos bocas, surtido1708111727000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!