Llave de tubo doble en unidades métricas

Ref.: 07142300
Ver todas las versiones
CJTO LLAVES FLEXI BOCA ABIERTA
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CJTO LLAVES FLEXI BOCA ABIERTA
Llave de tubo doble en unidades métricas
3 piezas con POWERDRIV®
Forma abierta, con articulación

Surtido que contiene 3 piezas de llave de tubo doble con articulación

  • Esta llave de tubo cuenta con un descentramiento profundo de 15° y una articulación giratoria de 230° en el extremo cerrado para una transmisión de fuerza eficiente incluso en lugares difíciles de alcanzar
  • Diseño especial para prensaestopas situadas en espacios reducidos, p. ej., en el sector de la automoción
  • El diseño ahorra tiempo y esfuerzo

Cumple con las normas pertinentes. Muy buena calidad

  • Esta llave de tubo doble cumple con la norma DIN 3118
  • Con acero al cromo-vanadio probado
  • Las superficies tienen un acabado cromado mate para un agarre firme incluso con las manos manchadas de grasa
  • Los extremos de la llave también están pulidos
  • La superficie proporciona una resistencia duradera contra el óxido y garantiza una vida útil mucho más prolongada que la media
  • La facilidad de uso a largo plazo de la llave de estrella doble reduce los costes de sustitución y almacenamiento

Diseño especial para prensaestopas situados en espacios estrechos, p. ej.,


conductos del freno de 10, 11 y 12 mm de vehículos VW, Ford, Opel/Vauxhall, Mercedes Benz y BMW; conductos de la dirección asistida del VW Sharan, el Seat Alhambra y el Ford Galaxy; junta roscada del tubo de aceite de la servobomba.

Número de piezas en el surtido/juego

3 Uds
Más Información

Ancho de llave

10 mm11 mm12 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82041100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

190.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07142300

Ficha Técnica

32408778.pdf
Scroll to top