Conjunto inserciones para máquinas de prensar 19 kN

Ref.: 9501009519
Ver todas las versiones
CONJ-INSER-PINZA-MAQ-PRENSAR-19KN-5PZAS
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CONJ-INSER-PINZA-MAQ-PRENSAR-19KN-5PZAS
Conjunto inserciones para máquinas de prensar 19 kN
Conjunto pinza madre para máquinas 19 kN y 4 inserciones de perfil TH / BE para el prensado de tubería multicapa
  • Material: Acero.
  • Identificación del diámetro y datos de producción en la mordaza.
  • Tratamiento superficial para una excelente resistencia a la corrosión.
  • Ideal para convertir una máquina de otro perfil de prensado a TH/BE.
  • Incluye estuche de plástico con espuma en el interior para la clasificación de cada componente.

Para su uso en los sectores sanitario, de calefacción, fontanería, etc.

Material

Acero forjado
Más Información

Longitud

270 mm
Más Información

Anchura

230 mm
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

5 Uds
Más Información

Adecuado para

Máquina de prensar multicapa 19kN
Más Información

Tipo

TH/BE
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.770 kg
Más Información

Altura

80 mm
Más Información

Se puede utilizar para diámetro de tubo

16 - 32 mm
Más Información

Área de descargas

Certificado DNV

663291810.pdf

Catálogo General

9501009519

Ficha Técnica

94320496.pdf
Scroll to top