Caja de puntas colectora, 44 piezas

Ref.: 0614250044
Ver todas las versiones
CONJUNTO DE PUNTAS, 44 PZS
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CONJUNTO DE PUNTAS, 44 PZS
Caja de puntas colectora, 44 piezas
Práctica caja de puntas que contiene todas las puntas comunes, tanto largas como cortas, y un portapuntas

Extracción simple y ordenada disposición de almacenamiento de las puntas

Tira de puntas plegable con tipo de perfil impreso

Para zonas de difícil acceso

Puntas de 70 mm de longitud

Código de colores

Identifique las combinaciones de puntas y tornillos a simple vista

Portapuntas

  • Cambio de brocas rápido y sencillo
  • Función de cambio rápido con una mano: presione ligeramente el tirador para expulsar la punta hacia delante.
  • Acceso a cabezas de tornillos en zonas de baja altura y de difícil alcance gracias a su diseño muy compacto (diám. máx.: 10,5 mm)

Estuche de plástico robusto y resistente a impactos

Longitud

153 mm
Más Información

Accionamiento

1/4 pulgada
Más Información

Anchura

115 mm
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

44 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

530.000 g
Más Información

Altura

38 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0614250044

Ficha Técnica

679943393.pdf
Scroll to top