CJTO-DE-PUNTAS-10MM-47PCS Surtido de puntas 47 piezas Con las puntas de 10 mm más comunes para los sectores de los vehículos de motor y el transporte de mercancías.
Ejemplos de aplicación: Inserto TX y perfil de cuadrado triple para tornillos de cabeza cilíndrica de motores Fiat, VW y japoneses.
Incluye 2 adaptadores en maletín metálico con molde de espuma y efecto de fijación.
Contenido: 47 piezas
8 puntas TX con orificio, 10 mm, longitud de 30 mm
TX 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50
8 puntas TX, 10 mm, longitud de 75 mm
TX 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50
5 puntas con hexágono interior, 10 mm, longitud de 30 mm
Tamaños 5, 6, 7, 8, 10
5 puntas con cuadrado triple, 10 mm, longitud de 30 mm
XZN M 5, 6, 8, 10, 12
4 puntas con cuadrado triple, 10 mm, longitud de 75 mm
https://www.wurth.es/conjunto-de-puntas-10-mm-47-unidades096512 470CJTO-DE-PUNTAS-10MM-47PCSCJTO-DE-PUNTAS-10MM-47PCS<br>Surtido de puntas<br>47 piezas<br>Con las puntas de 10 mm más comunes para los sectores de los vehículos de motor y el transporte de mercancías.<br><p class="level1">Ejemplos de aplicación: Inserto TX y perfil de cuadrado triple para tornillos de cabeza cilíndrica de motores Fiat, VW y japoneses.</p><p class="level1"></p><p class="level1">Incluye 2 adaptadores en maletín metálico con molde de espuma y efecto de fijación.</p><p class="level1"></p><p class="level1">Contenido: 47 piezas</p><ul><li>8 puntas TX con orificio, 10 mm, longitud de 30 mm</li></ul><p class="level3">TX 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50</p><ul><li>8 puntas TX, 10 mm, longitud de 75 mm</li></ul><p class="level3">TX 20, 25, 27, 30, 35, 40, 45, 50</p><ul><li>5 puntas con hexágono interior, 10 mm, longitud de 30 mm</li></ul><p class="level3">Tamaños 5, 6, 7, 8, 10</p><ul><li>5 puntas con cuadrado triple, 10 mm, longitud de 30 mm</li></ul><p class="level3">XZN M 5, 6, 8, 10, 12</p><ul><li>4 puntas con cuadrado triple, 10 mm, longitud de 75 mm</li></ul><p class="level3">XZN M 6, 8, 10, 12</p><ul><li>9 puntas con inserto TX, 10 mm, longitud de 30 mm</li></ul><p class="level3">RI 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14</p><ul><li>4 puntas con inserto TX, 10 mm, longitud de 75 mm</li></ul><p class="level3">RI 5, 6, 8, 10</p><ul><li>2 puntas PH, 10 mm, longitud de 30 mm</li></ul><p class="level3">PH 2, 3</p><ul><li>1 adaptador para carraca para puntas de 1/2"</li><li>1 adaptador para carraca para puntas de 3/8"</li></ul>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/49361.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/49361.jpg/Productos/Productos/Herramientas manuales/Productos/Herramientas manuales/Puntas y accesorios/Productos/Herramientas manuales/Puntas y accesorios/Surtidos de puntas/Productos/Herramientas manuales/Puntas y accesorios/Surtidos de puntas/Surtido de puntas mixtas1708111644000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!