Llaves de vaso de 1/4 pulg.

Ref.: 096501427
Ver todas las versiones
CJTO-CARRACA-ROTATIVA-1/4-27PCS
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CJTO-CARRACA-ROTATIVA-1/4-27PCS
Llaves de vaso de 1/4 pulg.
Surtido de 27 piezas
Práctica caja metálica para aplicaciones de taller y uso móvil, con carraca de cabeza esférica multiusos, herramienta ZEBRA® de calidad profesional

Surtido multiusos de 27 piezas en una caja metálica robusta

  • Este surtido cuenta con equipos básicos que son ideales para su uso en el taller y en movimiento
  • La robusta caja de metal con asa y presilla de cierre tiene un molde de espuma dura prácticamente indestructible con efecto de fijación
  • Las herramientas caras permanecen en su lugar en las debidas condiciones de seguridad durante el transporte
  • Puede ver inmediatamente si faltan herramientas

Vasos a juego para los tornillos más usados

  • El surtido de 1/4 pulgadas incluye nueve llaves de vaso con anchos de llave de entre 6 y 14 mm
  • Las 13 puntas cortas son aptas para la mayoría de los tipos de tornillo: PH, de punta plana, hexágono interior (Allen) y TX

Apriete potente y eficiente

  • Puede usarse el alargador rígido para transferir fuerza de forma directa

3 en 1: Carraca multiusos de cabeza esférica

  • Esta carraca se puede utilizar a modo de carraca convencional, destornillador o mango en T
  • El mango ergonómico se puede utilizar en posición recta o ajustado a 90° en forma de mango en T
  • El mecanismo con 72 dientes tiene arco de giro corto de 5° y se puede girar 270° por la articulación
  • El cuadradillo exterior es excepcionalmente robusto y resistente
  • El leve arco de 5° permite apretar o aflojar los tornillos de forma rápida y sin esfuerzo

Excepcional calidad para una larga vida útil

  • Las superficies están cromadas y pulidas
  • La superficie proporciona una resistencia duradera contra el óxido y garantiza una vida útil mucho más prolongada que la media
  • La facilidad de uso a largo plazo de las herramientas reduce los costes de sustitución y almacenamiento

Profundidad

110 mm
Más Información

Anchura

225 mm
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

27 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1278.000 g
Más Información

Altura

35 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

225 x 35 x 110 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

096501427

Ficha Técnica

32408797.pdf
Scroll to top