Vasos de 1/4 pulgada.

Ref.: 096511 42
Ver todas las versiones
CJTO-CARRACA-WURTH-1/4-42PCS
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CJTO-CARRACA-WURTH-1/4-42PCS
Vasos de 1/4 pulgada.
Surtido de 42 unidades
Vasos y puntas: práctica caja metálica para taller y para llevar, diseño robusto, herramienta ZEBRA® de calidad profesional

Surtido completo de 42 piezas en una caja de metal

  • Este surtido cuenta con equipos básicos que son ideales para su uso en el taller y en movimiento
  • La robusta caja de metal con asa y presilla de cierre tiene un molde de espuma dura prácticamente indestructible con efecto de fijación
  • Las herramientas de valor permanecen en su lugar en las debidas condiciones de seguridad durante el transporte
  • Puede ver inmediatamente si faltan herramientas

Perfecto para muchas aplicaciones prácticas

  • 12 vasos cortos con anchos de llave de 4 a 14 mm
  • Nueve vasos largos con anchos de llave de 6 a 14 mm
  • 15 puntas para la mayoría de los tipos de tornillo: PH, de punta plana, hexágono interior (Allen) y TX
  • Con mango de presión, junta cardan y adaptador con mandril de cambio rápido
  • Esto significa que casi todas las uniones atornilladas son posibles

Apriete potente y eficiente

  • Pueden usarse los dos alargadores rígidos para transferir fuerza de forma directa
  • Las carracas reversibles tienen un mango de plástico ergonómico y robusto para un trabajo cómodo y seguro
  • Se puede invertir con una mano por medio de la base giratoria
  • El leve arco de 5° permite apretar o aflojar los tornillos de forma rápida y sin esfuerzo

Excepcional calidad para una larga vida útil

  • Las superficies están cromadas y pulidas
  • La superficie proporciona una resistencia duradera contra el óxido y garantiza una vida útil mucho más prolongada que la media
  • La larga vida útil de las herramientas reduce los costes de sustitución y almacenamiento

Número de piezas en el surtido/juego

42 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2245.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

09651142

Ficha Técnica

32408799.pdf
Scroll to top