Conjunto de carraca hexagonal de 1/2 pulgada, 21 piezas

Ref.: 096513 21
Ver todas las versiones
CONJUNTO CARRACA 1/2 21 PCS.

Descripción

CONJUNTO CARRACA 1/2 21 PCS.
Conjunto de carraca hexagonal de 1/2 pulgada, 21 piezas
Vasos Allen. Práctica caja metálica para taller y labores in situ, herramienta ZEBRA® de calidad profesional

Práctico surtido de 21 piezas de vasos Allen en una caja de metal

  • Este surtido cuenta con equipos básicos que son ideales para su uso en el taller y en movimiento
  • La robusta caja de metal con asa y presilla de cierre tiene un molde de espuma dura prácticamente indestructible con efecto de fijación
  • Las valiosas herramientas permanecen fijadas firmemente durante el transporte
  • Puede ver de inmediato si faltan herramientas

Apriete potente y eficiente

  • Vasos robustos de 1/2 pulgadas con impronta Allen interior en los tamaños más usados
  • Pueden usarse los dos alargadores rígidos para transferir fuerza de forma directa
  • La carraca reversible tiene un mango ergonómico de plástico robusto para un trabajo cómodo y seguro
  • La leve oscilación del arco de 5° permite apretar o aflojar los tornillos de forma rápida y sin esfuerzo
  • La base giratoria permite cambiar de forma muy sencilla entre el giro a derechas y a izquierdas.

Excepcional calidad para una larga vida útil

  • Las superficies están cromadas y pulidas
  • La superficie proporciona una resistencia duradera contra el óxido y garantiza una vida útil mucho más prolongada que la media
  • Las herramientas duraderas reducen los costes de sustitución y almacenamiento

Profundidad

160 mm
Más Información

Anchura

405 mm
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

21 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4958.000 g
Más Información

Altura

50 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

405 x 50 x 160 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

09651321
Scroll to top