Caja de brocas helicoidales HSS de tipo RN

Ref.: 062501
Ver todas las versiones
CJTO-BROCAS-ACERO-HSS-DIN338-19UDS
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CJTO-BROCAS-ACERO-HSS-DIN338-19UDS
Caja de brocas helicoidales HSS de tipo RN
19 piezas
Broca de montaje conformadas en frío para trabajos en acero, ángulo de la punta de 118°, 19 piezas

Broca helicoidal de HSS económica para uso general en acero hasta 1000 N/mm².

Contenido:

19 piezas, diámetros de 1,0-10,0 x 0,5 mm

Profundidad máxima de perforación (D)

5xD
Más Información

Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist

1 de 4 puntos
Más Información

Superficie

Vaporizado
Más Información

Material de corte

HSS
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

1 puntos de 4
Más Información

Calidad

Estándar de Würth
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

19 Uds
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

1 de 4 puntos
Más Información

Calidad del orificio (sistema de puntos)

1 de 4 puntos
Más Información

Autocentrado

No
Más Información

Comportamiento de taladro (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Atornilladores con bateríaMáquina de taladrar de pedestalTaladro
Más Información

DIN

338
Más Información

Código del sistema armonizado

82075060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

441.250 g
Más Información

Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico
Más Información

Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si

2 de 4 puntos
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Profundidad de perforación/estándar

DIN 338 / 5xD
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

062501

Ficha Técnica

32405269.pdf
Scroll to top