Surtido de brocas helicoidales

Ref.: 06344
Ver todas las versiones
CJTO-BROCAS-HSS-DIN338-1-10-19UDS
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CJTO-BROCAS-HSS-DIN338-1-10-19UDS
Surtido de brocas helicoidales
HSS DIN 338 tipo RN 118° 19 piezas
Brocas de montaje de acero robustas y asequibles para aplicaciones en acero con una resistencia de hasta 850 N/mm²

Excelente resistencia a la rotura

Proceso de fabricación sin viruta

Ideal para obras y aplicaciones de montaje que no requieren una alta precisión

Diseño resistente y duradero

Excelente capacidad adhesiva de los lubricantes refrigerantes y menor tendencia a la acumulación de material

Superficie vaporizada


1.0 - 10.0 mm, grading 0.5 mm

Profundidad máxima de perforación (D)

5xD
Más Información

DIN

338
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de templado no aleadosAceros estructurales generales
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Incluidos en la entrega

1.0 - 10.0 mm, grading 0.5 mm
Más Información

Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist

1 de 4 puntos
Más Información

Superficie

Vaporizado
Más Información

Material de corte

HSS
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

1 puntos de 4
Más Información

Calidad

Estándar de Würth
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

19 Uds
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

1 de 4 puntos
Más Información

Calidad del orificio (sistema de puntos)

1 de 4 puntos
Más Información

Autocentrado

No
Más Información

Comportamiento de taladro (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Código del sistema armonizado

82075060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

510.000 g
Más Información

Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico
Más Información

Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si

2 de 4 puntos
Más Información

Profundidad de perforación/estándar

DIN 338 / 5xD
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

06344

Ficha Técnica

32405259.pdf

Ficha Técnica

32405269.pdf
Scroll to top